CABUR SRL - CBRFN004ST F5/500 FUSIBILE 5X20 500 MA STEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 0 A
Tensione nominale - 0 V
Tipo di tensione - AC / DC
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
100 PZ
EAN
8017963006101
Codice prodotto
CBRFN004ST
Cod. produttore
FN004ST
Produttore
CBR
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
0 A
Tensione nominale:
0 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W


