CABUR SRL - CBRFN03207 F32/7 FUSIBILE A LAMA 32V 7,5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 7.5 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale AC - 0 V
Tensione nominale DC - 32 V
Tipo di corrente - DC
Confezione
100 PZ
EAN
8017963038461
Codice prodotto
CBRFN03207
Cod. produttore
FN03207
Produttore
CBR
Corrente nominale:
7.5 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale AC:
0 V
Tensione nominale DC:
32 V
Tipo di corrente:
DC
Larghezza:
4 mm
Lunghezza:
11 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 7 FUSIBILE A LAMA 32V 7 5 A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.