AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFV107 FVS/VCI VITE E COLONNINA INTERNA

copiacopia
CABUR SRL - CBRFV107 FVS/VCI VITE E COLONNINA INTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Isolato - no

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963158367

Codice prodotto

CBRFV107

Cod. produttore

FV107

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello trasversale

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Vite e colonnina per il collegamento interno tra il corpo conduttore anteriore e quello posteriore del morsetto FVS.4.|Shunting screw and sleeve for internal connection between the forward conductor body and backside conductor of the terminal block FVS.4.