AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGA100 GPA.95 MORSETTO PASSANTE

copiacopia
CABUR SRL - CBRGA100 GPA.95 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...120 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963018630

Codice prodotto

CBRGA100

Cod. produttore

GA100

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

232 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...120 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...120 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

98 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

26 mm

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC60715, tipi “a G32” e TH/35. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3. Possibilità di realizzare collegamenti di parallelo (GPA.70).