CABUR SRL - CBRISFIXSPAZI PIASTRA INTERMEDIA IN ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8017963101684
Codice prodotto
CBRISFIXSPAZI
Cod. produttore
ISFIXSPAZI
Produttore
CBR
Piastra per fissaggio della serie Cabur Solar Fix per pannelli di spessore compreso tra i 31mm e 50 mm. Il fissaggio dei pannelli fotovoltaici su lamiera grecata prevede l'uso delle staffe (v. pag. 13) e dei componenti necessari, da selezionare in base alle caratteristiche dell'impianto. Selezionare il numero di piastre per tipo (intermedie e finali) in base al numero e alla disposizione dei pannelli e delle stringhe. Selezionare il modello delle piastre in base al materiale prescelto (plastica o acciaioinox). Selezionare il tipo di piastre finali e le viti in base allo spessore dei pannelli.