CABUR SRL - CBRMV101 MVF.4/PT END PLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Beige
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8017963101233
Codice prodotto
CBRMV101
Cod. produttore
MV101
Produttore
CBR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Beige
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliPIASTRINA TERMINALE MVF.4 PT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.