AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPM105 PM10/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI

copiacopia
CABUR SRL - CBRPM105 PM10/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina di sezionamento

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963017060

Codice prodotto

CBRPM105

Cod. produttore

PM105

Produttore

CBR

Modello:

Spina di sezionamento

Numero di morsetti ponticellati:

5

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM10 5 PONTE PREMONTATO 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.