CABUR SRL - CBRPM120 PM12/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 10
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Avvitabile
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8017963020992
Codice prodotto
CBRPM120
Cod. produttore
PM120
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
10
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no