CABUR SRL - CBRPMP04 PMP/04 PIATTINA PER PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 25
Dimensione modulare (Passo) - 250 mm
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Avvitabile
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963157223
Codice prodotto
CBRPMP04
Cod. produttore
PMP04
Produttore
CBR
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
25
Dimensione modulare (Passo):
250 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no