AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPO153 POF/150/3 PONTE TRIPOLARE

copiacopia
CABUR SRL - CBRPO153 POF/150/3 PONTE TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Isolato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963157414

Codice prodotto

CBRPO153

Cod. produttore

PO153

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

3

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPOF 150 3 PONTE TRIPOLARE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.