AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPOF13 POF/13 PONTE DI PARALLELO

copiacopia
CABUR SRL - CBRPOF13 POF/13 PONTE DI PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963157575

Codice prodotto

CBRPOF13

Cod. produttore

POF13

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPOF 13 PONTE DI PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.