CABUR SRL - CBRPRP070G PRP/7/G INSERTO DI SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Modello - Foglio
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8017963038041
Codice prodotto
CBRPRP070G
Cod. produttore
PRP070G
Produttore
CBR
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Modello:
Foglio
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Simbolo:
Altri
Forma:
Rettangolare
Privo di alogeni:
no
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Lingua di stampa:
Italiano
Larghezza:
40 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Significato della stampa:
Altri
Altezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Spessore:
0 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì
Pieghevole / Richiudibile:
no
Riflettente (colore luminescente):
no