CABUR SRL - CBRPTC1610 PTC/16/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 10
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Inseribile
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8017963050357
Codice prodotto
CBRPTC1610
Cod. produttore
PTC1610
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
10
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


