CABUR SRL - CBRPZ110 PZM.6 CANALINA DI PROTEZIONE 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
2 M
EAN
8017963151399
Codice prodotto
CBRPZ110
Cod. produttore
PZ110
Produttore
CBR
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Canalina PZM.6 (a = 85+2 mm / b = 36 mm). Per morsetti con ingombro superiore a circa 58 mm (profilato compreso). Da montarsi con i supporti PZD.6/SO (codice PZ112).


