AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSB303 SCB/4/PO/2 PIASTRINA PARALLELO

copiacopia
CABUR SRL - CBRSB303 SCB/4/PO/2 PIASTRINA PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato -

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963035682

Codice prodotto

CBRSB303

Cod. produttore

SB303

Produttore

CBR

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0