AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSF903GR SFR.4/D3A/GR MORSETTO CON DIODO 3A

copiacopia
CABUR SRL - CBRSF903GR SFR.4/D3A/GR MORSETTO CON DIODO 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 3 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 70 PZ

EAN

8017963053877

Codice prodotto

CBRSF903GR

Cod. produttore

SF903GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

3 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Portadiodo sezionabile