CABUR SRL - CBRTA1517AY TA1517AY TARG. ADESIVA GIALLA 15X17
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
360 PZ
EAN
8017963104333
Codice prodotto
CBRTA1517AY
Cod. produttore
TA1517AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
TA1517AY Tessera adesiva, in policarbonato, 15x17mm, colore gialla, per CaburJet