CABUR SRL - CBRTA178AW TA178AW TARG. ADESIVA BIANCA 8X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
660 PZ
EAN
8017963068499
Codice prodotto
CBRTA178AW
Cod. produttore
TA178AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 8 x 17 mm foglio singolo.