CABUR SRL - CBRTA2080AW TA2080AW TARG. ADESIVA BIANCA 20X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 80 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8000000055064
Codice prodotto
CBRTA2080AW
Cod. produttore
TA2080AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
80 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Targhe adesive per quadri di distribuzione - Dimensioni: 20x80mm - colore: bianco