CABUR SRL - CBRTA4090AW TA4090AW TARG. ADESIVA BIANCA 40X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8017963104388
Codice prodotto
CBRTA4090AW
Cod. produttore
TA4090AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 40 x 90 mm foglio singolo.