CABUR SRL - CBRTAP105120AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 105X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963147699
Codice prodotto
CBRTAP105120AM
Cod. produttore
TAP105120AM
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
120 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
105 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.