CABUR SRL - CBRTAP209AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 9X20 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963146654
Codice prodotto
CBRTAP209AW
Cod. produttore
TAP209AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Tessera Pvc Adesiva Flat Bianca 9x20 mm