CABUR SRL - CBRTAP4915W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X49 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963146333
Codice prodotto
CBRTAP4915W
Cod. produttore
TAP4915W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
49 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Targhetta per portatarghetta per SmartPrint