AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP80100AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 80X100

copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP80100AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 80X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963147675

Codice prodotto

CBRTAP80100AM

Cod. produttore

TAP80100AM

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

80 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.