CABUR SRL - CBRTAV156AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 15X6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963163293
Codice prodotto
CBRTAV156AY
Cod. produttore
TAV156AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 6X15 MMCOLORE GIALLOCONFEZIONE 1050 PZ