CABUR SRL - CBRTUB1201 TUB1201 TUB.PORTACART.3000 PZ M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 1.5...2.5 mm
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
3000 PZ
EAN
8017963059107
Codice prodotto
CBRTUB1201
Cod. produttore
TUB1201
Produttore
CBR
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
1.5...2.5 mm
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Gomma
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto