AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB1203 TUB1203 TUB.PORTACART.1000 PZ M3

copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB1203 TUB1203 TUB.PORTACART.1000 PZ M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 4...6 mm

  • Diametro del cavo - 4...6 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8017963059121

Codice prodotto

CBRTUB1203

Cod. produttore

TUB1203

Produttore

CBR

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

4...6 mm

Diametro del cavo:

4...6 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Gomma

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.