AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRVET6715 VET6715 VETRINO PROT.67X15

copiacopia
CABUR SRL - CBRVET6715 VET6715 VETRINO PROT.67X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 67 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8017963062657

Codice prodotto

CBRVET6715

Cod. produttore

VET6715

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

67 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Vetrini di protezione trasparente per targhette. Materiale: policarbonato trasparente. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.