CABUR SRL - CBRWP30003 WP5-16 TERMINALI 0,5-16X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8017963087278
Codice prodotto
CBRWP30003
Cod. produttore
WP30003
Produttore
CBR
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
16 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no