AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30013 WP15/14 TERMINALI 1,5 - 14,6X8,2

copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30013 WP15/14 TERMINALI 1,5 - 14,6X8,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8017963229043

Codice prodotto

CBRWP30013

Cod. produttore

WP30013

Produttore

CBR

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

14 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato