CABUR SRL - CBRWP30017 WP25-19 TERMINALI 2,5-19X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 19 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8017963087315
Codice prodotto
CBRWP30017
Cod. produttore
WP30017
Produttore
CBR
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
19 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no