AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30022 WP60/20 TERMINALI 6 - 20X12

copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30022 WP60/20 TERMINALI 6 - 20X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 20 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963229074

Codice prodotto

CBRWP30022

Cod. produttore

WP30022

Produttore

CBR

Sezione nominale:

6 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

20 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato