CABUR SRL - CBRWP30026 WP160/22 TERMINALI 16 - 22,2X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 16 mm² 
- Tipo di costruzione - Standard 
- Lunghezza della superficie di contatto - 22 mm 
- Colore - Blu 
- Isolato - sì 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8017963229098
Codice prodotto
CBRWP30026
Cod. produttore
WP30026
Produttore
CBR
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
22 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


