CABUR SRL - CBRWP90005 WPD25/18 TERMINALI 2X2,50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18.3 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8017963229197
Codice prodotto
CBRWP90005
Cod. produttore
WP90005
Produttore
CBR
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18.3 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


