CABUR SRL - CBRWPF5025 WPF25060/B TERM. FORCELLA 2,5MM M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Colore - Blu
Isolato - sì
Materiale dell'isolante - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
8017963048804
Codice prodotto
CBRWPF5025
Cod. produttore
WPF5025
Produttore
CBR
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
Altri
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Passo M6.|Pitch M6.