CABUR SRL - CBRX766847 CWRE7-0847 1.RELE.230VAC.1PDT.6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V
Confezione
10 PZ
EAN
8017963049030
Codice prodotto
CBRX766847
Cod. produttore
X766847
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
230...230 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
89 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
77 mm
Grado di protezione (IP):
IP20