AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCDM08CC CDM08CC 8..DIODI.CATODO.COMUNE

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCDM08CC CDM08CC 8..DIODI.CATODO.COMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 220 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963024624

Codice prodotto

CBRXCDM08CC

Cod. produttore

XCDM08CC

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

220 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

93 mm

Modulo con 8 diodi 1N4007 con catodo comune, serie CDM. Corrente applicabile di 1A a canale oppure di 15A sul comune. Modello montabile su guida g32 e TH 35