AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC05 CKS-024DC/024DC/05 RELE A STATO SOLIDO

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC05 CKS-024DC/024DC/05 RELE A STATO SOLIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4.7...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Commutazione a punto neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000000074232

Codice prodotto

CBRXCKS024DC024DC05

Cod. produttore

XCKS024DC024DC05

Produttore

CBR

Tensione nominale di comando Us DC:

4.7...32 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Modulo a rele' a stato solido serie CKS a 1 canale 24 Vdc/5-24 Vdc 5 A. Caratteristiche : Protezione da corto-sovraccarico-sovratemperatura • LED di stato in ingresso e in uscita • Diodi di smorzamento extratensioni in uscita • Bassissimo assorbimento dicorrente • Dimensioni compatte.