AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCLP16CC CLP16CC PROVALAMPADE.16.CANALI

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCLP16CC CLP16CC PROVALAMPADE.16.CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 120 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 0.001 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963051750

Codice prodotto

CBRXCLP16CC

Cod. produttore

XCLP16CC

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

120 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

0.001 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

92 mm

Altezza:

93 mm

modulo provalampade