AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCM1T024 CM1T024 1.OPTO.24VDC/240VAC.2,5A

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCM1T024 CM1T024 1.OPTO.24VDC/240VAC.2,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963017992

Codice prodotto

CBRXCM1T024

Cod. produttore

XCM1T024

Produttore

CBR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Relé singolo a stato solido a ingombro ridotto con un canale.Corrente di carico permanente pari a 3A a 40°C. Ha un Led per la segnalazione dello stato/alimentazione. Il relé è estraibile.