CABUR SRL - CBRXCPD25F CPD25F SUB-D.25P.FEMMINA.SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 25
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub
Corrente nominale - 2 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963018098
Codice prodotto
CBRXCPD25F
Cod. produttore
XCPD25F
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
25
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
D-Sub
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
57 mm
Altezza:
93 mm


