AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCRE42SC CRE4-2SC 4.RELE.ESTR.24V.2PDT.MORS

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCRE42SC CRE4-2SC 4.RELE.ESTR.24V.2PDT.MORS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963010948

Codice prodotto

CBRXCRE42SC

Cod. produttore

XCRE42SC

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

8

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

119 mm

Altezza:

108 mm

Numero di contatti NC:

8

Numero di contatti NO:

8

Profondità:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

modulo CR con 4 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 2 scambi 8 A con comune universale