AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSD15B CSD15B ALIM.1FASE/12VDC.1A

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSD15B CSD15B ALIM.1FASE/12VDC.1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963030717

Codice prodotto

CBRXCSD15B

Cod. produttore

XCSD15B

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

1.2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...315 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

15 W

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

2.2 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

62 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 15 W. Ingresso monofase 90…264 Vac e in DC 100…315 Vdc. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso. Isolamento Classe 2, non richiede collegamento a terra. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV