CABUR SRL - CBRXCSL481C *CSL481C ALIM.MONOFASE/24VDC.20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 187...264 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963104494
Codice prodotto
CBRXCSL481C
Cod. produttore
XCSL481C
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
187...264 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
42 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
187...264 V
Larghezza:
73 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Profondità:
137 mm
Altezza:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì