AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSW241C CSW241C ALIM.1-2-3FASE/24VDC.10A

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSW241C CSW241C ALIM.1-2-3FASE/24VDC.10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...27.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 15 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 185...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963098397

Codice prodotto

CBRXCSW241C

Cod. produttore

XCSW241C

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...27.5 V

Max. corrente di uscita 1:

15 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

185...550 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

270...770 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

24 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

185...550 V

Larghezza:

55 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

115 mm

Profondità:

130 mm

Altezza:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

75 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatori switching mono-bi-trifase 230-400-500 Vac potenza di uscita 240 W. Ingresso monofase, bifase e trifase 185...550 Vac. Alta affidabilità e immunità a sovratensioni per guasti di rete. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV