CABUR SRL - CBRXCSW960CP CSW960CP ALIM.1-2FASE/24VDC.40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 23...27.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 50 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 180...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963143981
Codice prodotto
CBRXCSW960CP
Cod. produttore
XCSW960CP
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
23...27.5 V
Max. corrente di uscita 1:
50 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
180...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
250...775 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
120 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
180...550 V
Larghezza:
80 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
127 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
139 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
159 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1