AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXISD15FM ISD15FM SUB-D.15P.FEMMINA+MASCHIO

copiacopia
CABUR SRL - CBRXISD15FM ISD15FM SUB-D.15P.FEMMINA+MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 15

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233248

Codice prodotto

CBRXISD15FM

Cod. produttore

XISD15FM

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

15

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

93 mm

interfaccia con connettore sub-d femmina + maschio a 15 poli, senza segnalazione luminosa