AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXO332060 O332060 1.OPTO.5-24VDC/5-50VDC.3A

copiacopia
CABUR SRL - CBRXO332060 O332060 1.OPTO.5-24VDC/5-50VDC.3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963234016

Codice prodotto

CBRXO332060

Cod. produttore

XO332060

Produttore

CBR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

4...30 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Relé singoli 5…60 Vdc a stato solido. Relé fisso. Ingombro ridotto