AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001CAT-5 CATENA TIPO GENOVESE DA 9 MM

copiacopia
CAME SPA - CMC001CAT-5 CATENA TIPO GENOVESE DA 9 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456006240

Codice prodotto

CMC001CAT-5

Cod. produttore

001CAT-5

Produttore

CMC

Catena tipo genovese da 9 mm per passaggi fino a 8 m.