CAME SPA - CMC001U7090 KIT BATTENTE A3000 230V 3M ANTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8050456021816
Codice prodotto
CMC001U7090
Cod. produttore
001U7090
Produttore
CMC
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no
Con ricevitore radio:
sì


